Elmas fayans kuru sistem karot ucu M14 seti
Fayans için elmas kuru sistem karot ucu M14
ELMAS KAROT UCU KURU KESİM M14 D18
Ürün no.
5457235018
EAN 4053479436982
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Avuç içi taşlama makinesinde kullanılan en zorlu malzemelerin delinmesinde dahi kuru delme için özel olarak geliştirilmiş elmas karot ucu.
Son derece hızlı delme,
vakumlu elmas kaplama sayesinde
Özel soğutma mumu ile çapı 14 mm'ye kadar
Matkap karotunun kolay çıkarılması
- Yan yuvalar ile < 50 mm çap
- Yan yuvalar ve ek delikler ile 50 mm'den büyük çap
Not
- Su gerekli değildir!
- Hız düzenlemesi gerekli değildir.
- Matkap uçları, gerekenden yaklaşık 0,5 mm ila 1 mm arası daha uzundur. Bu, fayansa zarar vermeden yüzeyi daha derin delmeye (örn. bir beton matkap ucu) olanak tanır.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Özellikle 15 mm'ye kadar kalınlığa sahip fayans ve seramik işleri için uygundur. Belirtilen çalışma uzunluğuna kadar daha kalın malzemeler delinebilir ancak soğutma amaçlı daha fazla molalar vermek gerekli olacaktır.
- Sert seramik, ince granit ve mermer paneller ve sert pişmiş tuğlalar için uygundur.
Kılavuz
- Spot delik açma: Uç hareket ederken bir açıda tutun, ardından yavaşça dikey bir konuma hareket ettirin.
- Hafif dairesel hareketler delme hızını arttırır ve matkap uçlarını korur.
- Dikkat: Özellikle 30 saniyeden uzun bir süre delme gerçekleştirilirken veya kalın malzemeler delinirken, soğuması için matkabı kısa bir süre bekletmeniz gerekir.
- Matkabın soğumasını sağlamak için verilen düzenli duraklamalar, matkap uçlarının kullanma süresini uzatır.
- Matkap uçlarını sadece dönüş modunda kullanın!
- Uygun koruyucu ekipman kullanıldığından emin olun!
Değişkenlik (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Delme düzeni (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Çap (Ø) | 18 mm |
Çalışma uzunluğu | 35 mm |
Uzunluk | 60 mm |
Tasarım | Yan yuvalar |