Zımpara kağıdı, su geçirmez
Zımpara kağıdı su geçirmez silisyum karbit
TAM TAB.SİLS.KARBİT.SU ZIMP.230X280 P360
Ürün no.
058411 360
EAN 4011231489744
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Silisyum karbür
- Islatılmadan kullanılabilir, son derece esnek zımpara kağıdı
- Keskin bir şekilde konturlanmış çalışma
- Mükemmel yüzey işleme
- Malzeme ile mükemmel temas ve optimum tutuş
- Uzun kullanma süresine sahip çok iyi başlangıç ve uzun dönem taşlama performansı
- Yoğun saçılım
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Sentetik reçine, nitro ve termoplastik akrilik vernikli yapıları zımparalama.
Geleneksel dolgu macunlarını zımparalama (P400–P800).
Tavan boyasındaki hatalı yerler (P1000-P2000), boyada kalan toz zerrecikleri veya kirli bölümler (P2000).
Izgara boyutu | P360 |
Uzunluk x genişlik | 280 x 230 mm |
Aşındırıcı madde malzemesi | Silikon karbür |
Destek malzemesi | B ağırlıkta kağıt |
Saçılım | Kapalı saçılım |
Yapıştırıcı tabanı | Sentetik reçine |