Elmas fayans karot ucu, NDS 68 için
Elmas fayans karot ucu, NDS 68 için
ELMAS PANÇ(FAYNS/DOĞ.TAŞ)7024191 İÇN-D20
Ürün no. 0651687200
EAN 4045989294039
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
The tile and natural stone professional. Specially developed diamond wet core bit for precise, chip-free drilling of anchor holes and openings in the toughest tiles and natural stone
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
| Çap (Ø) | 20 mm | 
| Çalışma uzunluğu | 30 mm | 
| Uzunluk | 60 mm | 
| Parça yüksekliği | 9 mm |