Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Elektronik lehim no. 10

Elektronik lehim no. 10
YUMŞK.LEHM TEL-NO10-SN60/PB40-250G-D0,7

Ürün no. 0987105

EAN 4011231918336

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elektronik lehim no. 10

Ürün no. 0987105

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

PCB'ler için ideal
  • DIN EN ISO 9453 ile uyumlu S-Sn60Pb40

  • DIN EN 29454-1/1.1.3.B ile uyumlu lehim pastası

  • İşleme sıcaklığı: 240-260°C

  • Erime aralığı: 183-190°C

  • Lehim pastası tortularının aşındırıcı etkisi yoktur

  • Hızlı akan lehim pastası ile düşük lehimleme ısısı

  • Halojensiz aktif yumuşak lehimleme kablosu

Tel çapı

0,7 mm

İçerik ağırlığı

250 g

Malzeme göstergesi

S-Sn60Pb40

EN standardı

29454-1

ISO

9453

Min./maks. işlem sıcaklığı

240 - 260 °C

Min. işlem sıcaklığı

240 °C

Maks. işlem sıcaklığı

260 °C

Min. erime sıcaklığı

183 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler