Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yarım diş altıköşe başlı cıvata

ISO 4014 altık baş yar. diş cıv, çel. 8.8 çin kapl
AKB.YDİŞ.CIV.ISO4014-8.8-SW30(A2K)M20X65

Ürün no. 005320 65

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Yarım diş altıköşe başlı cıvata

Ürün no. 005320 65

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4014, çelik, 8.8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 4014, DIN 931'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar artırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M20

Uzunluk (l1)

65 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

12,5 mm

Harici sürücü (s1)

WS30

Standartlar

ISO 4014

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

8,8

Yüzey

Galvanizli

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Vida dişi tasarımı

Kısmi diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (b)

46 mm

Ürün sınıfı

A