Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Elektrikli lehim havyası

Elektrikli lehim havyası, 15 W/30 W
KALEM HAVYA-30W-220V

Ürün no. 071594004

EAN 4052703551903

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Elektrikli lehim havyası

Ürün no. 071594004

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İnce lehimleme işi için nikel kaplamalı bakır uç ve elektrik çarpmalarına karşı korumalı fiş
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • 15 watt: Mikroelektronik, baskılı devre kartları

  • 30 watt: Elektronik, model geliştirme, radyo/iletişim mühendisliği

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Özgül güç

30 W

Lehim ucu sıcaklığı

410 °C

Isınma zamanı

1,5 dak

Ürün ağırlığı (parça başına)

299,000 g

Tutma kolu malzemesi

Plastik

Kablo uzunluğu

1,5 m

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler