Elektrikli lehim havyası
Elektrikli lehim havyası, 100 W/200 W
KALEM HAVYA-100W-220V
Ürün no.
071594005
EAN 4052703551910
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kaba lehimleme işi için nikel kaplamalı bakır uç ve elektrik çarpmalarına karşı korumalı fiş ile yüksek performanslı lehim havyası
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- 100 watt: Kaba lehimleme işleri, ör. sac metal
- 200 watt: Hassas paneller üzerindeki lehimleme bağlantıları, ör. bakır
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Frekans | 50 Hz |
Özgül güç | 100 W |
Lehim ucu sıcaklığı | 500 °C |
Isınma zamanı | 2.5 dak |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 350.000 g |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Kablo uzunluğu | 1.5 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!