Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Elektrikli fön makinesi HLG 2300 LCD

Elektrikli fön makinesi HLG 2300-LCD
ELEKTRİKLİ FÖN MAK.(HLG2300-LCD)2300W
MASTER
HLG2300-LCD

Ürün no. 07022030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Elektrikli fön makinesi HLG 2300 LCD

Ürün no. 07022030

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sürekli sıcaklık ve hava akışı düzenlemesine sahip kullanışlı ve hafif cihaz. İlave hafızalı LCD ekran.

LCD ekran


  • Sık kullanılan ayarlar kaydedilebilir

  • Sıcaklık ve hava akışı basit bir şekilde düzenlenebilir, 4 ön ayar kaydedilebilir


Uzun kullanma süresi


Düşük darbe hassasiyetine sahip dayanıklı seramik ısıtıcı



Hafif ve ergonomik


Yorulmadan uzun süre çalışabilir.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1  |  2  |  3

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

230 V/AC

Frekans

50 Hz

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım

Güç girişi

2300 W

Min./maks. hava üfleyici sıcaklığı

50 ila 650 °C

Min./maks. hava akımı

150-500 l/min

Makine ağırlığı

0,95 kg

Kablo uzunluğu

4 m

Elektrikli fön makinesi HLG 2300 LCD dahil:

Redüksiyon ağız adaptörü, 9 mm
1 x
Redüksiyon ağız adaptörü, 9 mm

EL.FÖN İÇİN ISI YOĞUNLAŞTIRICI UÇ 9MM

Miktar: 1 x

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyat ve ekran gösterge bilgisi

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.