Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 paslanmaz çelik A2 düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762(A2/70)S10-M12X35

Ürün no. 009412 35
EAN 4011231162401

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 009412 35

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912 paslanmaz çelik, A2-70, düz
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M12

Uzunluk (l1)

35 mm

Kafa çapı (dk)

18 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

12 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

FIL

Tahrik tipi

İç altıköşe

Vida iç yolu (s1)

IH10