Elektrik izolasyon bandı
Elektrik izolasyon bandı
ELEKTRİK İZOLASYON BANDI 15MMX10M GRİ
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN EN 60454-3-1 Tip 5'e uygun olarak VDE testinden geçmiştir
- Test edilmiş özellikler sayesinde güvenlidir
- 9 kV'a kadar dielektrik kuvvet
- Alev geciktirici
Güvenli ve kolay kullanım
- Yırtılmaz ve yıpranmaya dirençlidir
- Yüksek esneklik derecesi ve yapışma mukavemeti
Değişen sıcaklıklarda bile uzun ömürlü malzeme özellikleri
Seyreltik asit ve alkali çözeltilerine karşı oldukça dayanıklıdır
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Elektrik hatlarının tanımlaması, işaretlenmesi ayrıca kablo demetlerinin vb. sabitlenmesi için.
Kimyasal baz | Akrilat, yumuşak PVC folyo |
Renk | Gri |
Genişlik | 15 mm |
Uzunluk | 10 m |
Kalınlık | 0,15 mm |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 30 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | 0 - 90 °C |
Dielectric strength / conditions | 40 kV/mm / in accordance with IEC 60454‐2 |
Kopma uzaması/koşulları | 170 / in accordance with IEC 60454‐2 |
Çekme direnci/koşullar | 30 N/cm² / in accordance with IEC 60454‐2 |
Alev alabilirlik | Self-extinguishing in accordance with IEC 60454‐2 |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Aşınma |