Elastik derz sızdırmazlık bandı
Elastik derz sızdırmazlık bandı
ELASTİK İZOLASYON BANDI 50MMX4,5M ANTRZT
Ürün no. 0875961450
EAN 4038898164753
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Highly elastic joint sealing system using fireproof impregnated polyurethane foam
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Rulo sayısı | 8 ADET |
Rulo uzunluğu | 4,5 m |
Bant genişliği | 50 mm |
Min./maks. derz genişliği | 10-14 mm |
Yanmaya dayanırlık derecesi | F30 |
Uzunluk | 36 m |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | B1 - Düşük yanıcılığa sahip |
Kimyasal baz | Emprenye poliüretan köpük |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 120 °C |
Sünme kapasitesi | 20 % |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su |
Hacimsel ağırlık | 170 kg/m³ |
Sıkıştırma seti | 10 % |
Maks. sıcaklık direnci | 120 °C |
Renk | Antrasit |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |