Yarım baş şerit çiviler ASN
ASN şerit çivi,yivli,kaplamasız çelik
AN5090 ŞERİT ÇİVİ YİVLİ KAPLMSIZ 2,8X65
Ürün no.
5900000007
EAN 4053479277141
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kaplamasız çelik, yivli, reçineli
Pratik taşıma kutusunda
EN 14592:2008+A1:2012'ye göre test edilmiştir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çıplak |
Tasarım | Oluklu ve reçine kaplamalı |
Vida başı tipi | Bombe başlı |
Uzunluk (L) | 65 mm |
Mil çapı (Øds) | 2,8 mm |
Kafa çapı (Ø dk) | 7,2 mm |
Cihaz tipi için uygun | Çivi çakma makinesi aküsü ASN 5090 HF |