Tam dişli altıköşe başlı cıvata
DIN 933 çelik 8.8 çinko kaplamalı
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933-8.8-SW22(A2K)M14X90
Ürün no. 005714 90
EAN 4038898389712
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 933 geri çekilmiş ve ISO 4017 bunun yerini almıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M14 |
Uzunluk (l1) | 90 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 8,8 mm |
Harici sürücü (s1) | WS22 |
Standartlar | DIN 933 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 8,8 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Korozyon koruma süresi | 48 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!