El tipi ve darbeli zımba için zımba telleri
El tipi ve darbeli zımba için zımba telleri
ZIMBA TELİ 12MM (0714834/0714854 İÇİN)
Ürün no. 0480140012
EAN 4024835059350
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For universal use for all appropriate staplers
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Genişlik (b1) | 10,6 mm |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Nominal çap | 1,25 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Çekiç tipi zımba ve el zımbası için uygun | Würth HT54, Würth HT34, Novus J19, Rapid 54, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 136, Rapid 114 |
RoHS uyumlu | Evet |