Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

Hlz mtk uc HSS DIN 338 RN tip 130 der
HSS METAL MATKAP UCU-DIN338-D4,9MM
ZEBRA

Ürün no. 0624000490
EAN 4045989446803

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 130°

Ürün no. 0624000490

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir ile genel, kapsamlı uygulamalar için hassas çelik matkabı.

Geleneksel matkaplara kıyasla %20 daha az besleme kuvveti, daha hızlı ilerleme ve daha az çaba


Optimize edilmiş çapraz inceltme



Eğri yüzeylerde bile merkezleme olmadan son derece hassas delme işlemi


Optimum çapraz taşlama



Karot matkap delikleri oluşturmak için idealdir


Hassas delme için son derece hassas uç taşlama



Soğutma sıvılarının mükemmel yapışması ve daha düşük birikme eğilimi


Buharlaşmış yüzey

Not
  • 13,0 mm çaplı matkap ucu 12,7 mm çapa traşlıdır

  • Matkap ucu/malzeme seçimleri için tanıtım tablolarına bakın
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanıÇelik için

Makine tipi için uygun

Matkap
Kablosuz tornavidalar
Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik
Dökme demir

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

4,9 mm

Uzunluk (l1)

86 mm

Yonga oluğu uzunluğu (l2)

52 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Buharlaştırılmış

Kesme malzemesi

HSS

Uç açısı

130 Derece

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

2/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

3/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

3/4 nokta

Frezeleme-delme merkezi (nokta sistemi) için uygun

1/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

850 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri
Alaşımsız tavlama çelikleri
Dökme demir
Yumuşak demir
Dövülebilir dökme demir
Magnezyum alaşımlar
Bakır, düşük alaşımlı
Pirinç, kısa talaş
Pirinç, uzun talaş
Plastikler, duroplastik
Plastikler, termoplastik

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kesme ve delme yağı CUT+COOL

DELME-KESME YAĞI 400ML

Hafif ve orta seviyeli talaşlı işlemler için çok amaçlı delme ve kesme yağı
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır
Cordless drill driver ABS 18 POWER

AKÜLÜ MATKAP-(ABS 18 POWER)-2X5AH

MASTER M-CUBE
Very powerful, handy cordless drill driver specially designed for hard use on construction sites with a torque of 140 Nm
x 1 ad.

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler