Yumuşak lehim
Kurşunlu lehim çubuğu
KURŞNL.LEH.ÇUB.YMŞ-PB74SN25SB1-4ÇBK-41CM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN EN ISO 9453 standardına göre kurşun içerir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme göstergesi | S-Pb74Sn25Sb1 |
Min. erime sıcaklığı | 185 °C |
Maks. erime sıcaklığı | 263 °C |
Şekil | Düz çubuk |
Sert lehim Sn bileşimi (ağırlık-%) | 25 % |
Kurşunsuz | Hayır |
ISO | 9453 |
İçerik ağırlığı | 1 kg |