ECOFAST ASSY II Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube Senkkopf, weitere
SHR-SEKPF-FRSK-HO-A2-AW40-8X180/80
Art.-Nr.
0159108180
EAN 4045727432013
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l) | 180 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 14,85 mm |
Innenantrieb | AW40 |
Gewindelänge (lg) | 80 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Produktgewicht (per Stück) | 37,100 g |