EC takometreler için takometre kağıdı
Takometre kağıdı
TAKOMETRE KAĞIDI-KOMBİ-100KM/H
Ürün no. 085003100
EAN 4050641866479
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tüm EC takometreler için onaylanmıştır
AB'nin tamamında kullanımı onaylanmıştır
DIN ISO 9001'e göre imal edilmiştir
Otomatik diskler elektronik olarak değerlendirilebilir
Rotogravür baskı yöntemi
Belirgin konturlar
Aşınmaya dirençli
Kirlenmeden dolayı takometreye zarar vermez
Yeni takometre modellerinin E1 numaraları takometre kağıtlarında otomatik olarak güncellenir
Bir kaza değerlendirmesi gerekli olursa lütfen aşağıdaki hususlara uyun:
Diski; kısa bir not, müşteri adresi vb. ile birlikte Künzelsau, Almanya'daki PCM departmanına gönderin.
Veri sayfaları(X)
Moto Meter sayısı | 517.601.0001, 664.910.1480 |
Karşılaştırma numarası | 100-24 EC 4K |
E1 numarası | 03/04/07/08/09/10/11/12/15/18/21/22/23/26/29/30/31/32/35/36/37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/58/59/60/63/64/65/66/67/68/69/70/72/73/74/75/78/79/80/81/82/83 |
ISO | 9001 |