E-cut testere bıçağı, üniversal
E-cut testere bıçağı, üniversal
BİMETAL UNİV.TESTR.(E-CUT)EMS10-A 60X28
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Kesme derinliği | 60 mm |
Kesme genişliği | 28 mm |
Malzeme | İki metalli |
Adaptör tipi | Çoklu adaptör (yıldız adaptör) |
Testere bıçağı tasarımı | Tek dişli (standart) |
İşlenecek malzeme | Metalli ahşap |
Uygun makineler | Fein Multimaster (250 W) |