Dynapro yumuşak kapanır, tam uzatma, 60 kg
Dynapro yumuşak kapanır, tam uzatma, 60 kg
DYNAPRO 600 MM
Ürün no. F130116032
EAN 9007181160326
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
With integrated air cushioning
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal uzunluk (NL) | 600 mm |
Yük kapasitesi | 60 kg |
Açma/kapama sistemi | Yumuşak kapanma |
Çekme tipi | Tam uzatma |
