Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Duvarcı ipi, polietilen

Duvarcı ipi, polietilen
DUVARCI İPİ D2,0MM-L50M-35KG

Ürün no. 071370 064

EAN 4011231705967

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Duvarcı ipi, polietilen

Ürün no. 071370 064

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çürümeye, kire ve neme dayanıklı polietilen duvarcı ipi
  • UV stabilize
Not

Yalnızca kılavuz ipi olarak kullanılmak içindir! Sürekli gerginlik için uygun değildir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

50 m

Renk

Yeşil

Çap (Ø)

2,0 mm

Maks. yükleme ağırlığı

35 kg

Maks. sıcaklık direnci

70 °C

Malzeme

PE - Polietilen

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler