Nexis ZD 2 parçalı montaj plakası
Montaj plakası Nexis ZD, 2 parça 3 nokt. bağl.
S.DEVEBOYNU AYARLANABILIR MENT.KARS.
GRASS
NEXIS
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Nexis mobilya menteşelerinin klipsli montajı için
Mobilya kapaklarını alete gerek duymadan hızlı bir şekilde monte etme ve sökme
Yükseklik ayarlama: ±2,0 mm
Üretim toleranslarını dengelemek için geniş ayar aralığı
Mobilya tarafına güvenli bağlantı
2 parçalı plaka, plakanın üst kısmı değiştirilerek ayarlanan yükseklik
- Kolay ayarlanabilir kapaklar
- Ayarlamak için sabitleme vidalarını gevşetmek gerekmez
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Veri sayfaları(X)
Montaj plakası yüksekliği | 4 mm |
Montaj noktaları sayısı | 3 nokta |
Malzeme | Çelik / Zamak |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Montaj tipi | Assy vidalar için Ø 3,5 mm |