Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
PULLU AHŞ.VİDA(ASSY) (A2L)AW40 8X400/100
ASSY SK
Ürün no.
0184608400
EAN 4045727007563
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 8 mm |
Uzunluk (l) | 400 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 100 mm |
Kafa çapı (dh) | 23 mm |
Vida iç yolu | AW40 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |