Düzleştirilmiş bombe başlı altı kanallı vida DIN 34805-1, TX bağlantı, A2-070 paslanmaz çelik, düz
DIN 34805-1 A2 paslanmaz çelik 070, düz, TX
BB.İMB.CIV.DIN34805/1-A2/070-TX20-M4X8
Ürün no. 0098030408
EAN 4062856507726
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Montaj verimliliğinde artış
Altı kanallı (TX) bağlantı elemanları kullanılarak yapılan bağlantılarda kuvvet, örneğin altıgen ekleme bağlantılarda olduğu gibi tek bir nokta üzerinde yoğunlaşmak yerine bağlantı yanları boyunca geniş bir yüzeye dağıtılır. Bunun birçok avantajı vardır:
- Düşük alet aşınması
- Kuvvet optimum şekilde dağıtıldığından alet kaymaz
Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M4 |
Uzunluk (l1) | 8 mm |
Kafa çapı (dk) | 7,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,45 mm |
Standartlar | DIN 34805-1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 070 |
Yüzey | Düz |
Vida başı tipi | Düğme başlı |
Tahrik tipi | İç altı kanallı |
Vida iç yolu | TX20 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |