Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düz tornavida

Düz tornavida, yuvarlak uzun şaft
DÜZ TORNAVİDA-DAR ÇENE-1,2X8X300MM
ZEBRA

Ürün no. 061326108
EAN 4038898275152

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz tornavida

Ürün no. 061326108

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yuvarlak şaft
  • Şaft: Mat krom kaplamalı, uzun model

  • Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç

  • Standart: DIN 5265
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç tipi

Yuva

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

1,2 x 8 mm

Bıçak uzunluğu (A)

300 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

114 mm

Tutma sapı genişliği (C)

38 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler