Düz tornavida
Düz tornavida, yuvarlak kısa şaft
DÜZ TORNAVİDA-DAR ÇENE-0,6X3,5X100MM
Ürün no. 0613231735
EAN 4038898274964
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir




Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvarlak şaft
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: SMS SS 2830, DIN 5265
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,6 x 3,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 100 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |