Düz tornavida
Tornavida, düz, altıköşe şaft
DÜZ TORNAVİDA-6 KÖŞE ŞAFTLI-0,6X3,5X80
Ürün no. 0613421035
EAN 4038898270812
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç tipi | Yuva |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,6 x 3,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 4 mm |