Düz tornavida
DÜZ TORNAVİDA-1,2X6,5X150MM
Ürün no. 0613231065
EAN 4038898275107
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvarlak şaft
- Şaft: Mat krom kaplamalı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uç
- Standart: DIN 5265
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,2 x 6,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 150 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |