Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düz silindir başlı

DIN 84 sil. düz başlı cıv., kapl. pasl. çel., A4
SİLİNDİRİK DÜZ BAŞ.CIV.DIN84-A4/70-M5X20

Ürün no. 02895 20

EAN 4024835090018

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz silindir başlı

Ürün no. 02895 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 84, paslanmaz çelik A4, düz
Not

DIN 84 geri çekilmiş ve ISO 1207 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (nominal Ø

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M5

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk )

8,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,3 mm

Standartlar

DIN 84

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,8 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler