Düz kafa tipli cıvata
DIN 85 silindir başlı cıvata, düz, A2 pasl. çelik
MERC.BAŞLI CIV.DIN85(A2/70)DÜZ-M6X20
Ürün no. 02716 20
EAN 4024835366434
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 85 yerini ISO 1580'e bırakmıştır. Bazı benzerlikler vardır (nominal Ø M1.2, M2, M2.5 eklendi | bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | 8.8 mukavemet sınıfı çıkarılmıştır).
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M6 |
Uzunluk (l1) | 20 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,6 mm |
Standartlar | DIN 85 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Düz başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 1 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |