Düz kafa tipi havşa başlı cıvata
HB-DÜZ YARIKLI CIV-DIN963-A4-M3X10
Ürün no. 02883 10
EAN 4050382226044
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 963 yerini ISO 2009'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | 8.8 mukavemet sınıfı çıkarılmıştır | nominal Ø
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M3 |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Kafa çapı (dk) | 5,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,65 mm |
Standartlar | DIN 963 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Yuva |
Vida iç yolu | Yuva |
Diş tipi | Metrik diş |
Hatve | 0,5 mm |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 10 mm |
Ürün sınıfı | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1,3 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 0,871-1,7 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC III |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!