Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düz kafa tipi havşa başlı cıvata

HAVSA BASLI CIV. DIN963(A2)DÜZ M4X8

Ürün no. 02864 8

EAN 4011231324328

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düz kafa tipi havşa başlı cıvata

Ürün no. 02864 8

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 963 A2 paslanmaz çelik, düz
Not

DIN 963 yerini ISO 2009'a bırakmıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | Diş uzunlukları değiştirilmiştir | 8.8 mukavemet sınıfı çıkarılmıştır | nominal Ø M10 çıkarılmıştır).

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M4

Uzunluk (l1)

8 mm

Kafa çapı (dk)

7,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

2,2 mm

Standartlar

DIN 963

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı

Tahrik tipi

Yuva

Vida iç yolu

Yuva

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

0,7 mm

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Diş uzunluğu (metrik diş)

8 mm

Ürün sınıfı

A

Tightening torque 90% yield strength (1)

3 Nm

Min./max. resulting pre-load force (2)

1,5-3 kN

Corrosion resistance class (3)

CRC II

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yüksek sıcaklık yağlama pastası, HSP 1400

1400C ISIYA DAYAN.YAĞLAMA PASTASI 300ML

Aşınmayı azaltan, güvenli bir şekilde ayıran ve mükemmel korozyon koruması sağlayan gri, metal içermeyen yağlayıcı pasta
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler