Dekupaj ucu, inşaat, üç yıldız Mineral malzemeler ve sandviç malzeme için
Mineral/sandviç malzemeler için dekupaj ucu 3S
DEKUPAJ UCU İNŞAAT 91MM 3,3DİŞ (3ADET)
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Renk kodlu sistem
Kolay ayırt edilen dört renk koduyla uygulamanız için doğru dekupaj ucunu her zaman bulabilirsiniz
Her uygulama için en doğru dekupaj ucu
Uygulama için optimize edilmiş üç kalite seviyesi
- Doğru dekupaj ucunu seçmenize yardımcı olması için lütfen Belgeler sekmesinin altındaki kılavuzu kullanın.
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 91 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 4-70 mm |
Diş aralığı | 3,3 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sandviç malzeme |
Şunun için uygun: | Cam yünü levha |
Parça sayısı | 3 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 132 mm |