Düz boya fırçası
Düz fırça, eğimli, solvent için
AÇILI FIRÇA-G15
Ürün no. 069362515
EAN 4050642307063
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Solvent bazlı vernik ve boya sistemleri için
- En yüksek kalite, saf siyah Çin kılları ve polyester kılların güçlü karışımı
- Şeklini ve yumuşaklığını korur
- Suda minimum şişme
- Optimum boya emilimi ve uygulaması
- Pürüzsüz fırça hareketi
- Hassas, ince çizgiler
- Birinci sınıf bitiş
- Paslanmaz çelik yüksük
- Boyanmamış ahşap tutma sapı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Pencere ve kapı olukları ve ulaşılması zor yerler için ideal
Fırça kılı malzemesi | Porselen ve polyester sert fırçalar |
Uzun tutma kolu malzemesi | Ahşap |
Sert fırça uzunluğu | 39 mm |
Genişlik | 15 mm |
Kalınlık | 8 mm |