Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çift ayaklı iç ve dış çektirme Üniversal

Üniversal çektirme, iki kollu
İÇ-DIŞ ÇEKTİRME-2AYAKLI90X140MM

Ürün no. 0714522090
EAN 4024835926133
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çift ayaklı iç ve dış çektirme Üniversal

Ürün no. 0714522090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kancaları değiştirerek iç ve dış çektirme olarak kullanım
  • Yatakların, dişlilerin, rulmanların vb. güvenli ve hızlı şekilde çıkarılmasına yönelik klasik çektirme

  • Sıcak dövülmüş çapraz kiriş ve kancalar

  • Gazla nitrokarbürlenmiş mil

  • Hassas frezelenmiş ayak kavrama parçaları güvenli ve hassas biçimde çıkarılır
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış sıkıştırma genişliği (A)

90 mm

Sıkıştırma derinliği (B)

100 mm

Min./maks. iç sıkıştırma genişliği (C)

90-140 mm

Mil uzunluğu

140 mm

Kanca genişliği (D)

22 mm

Kanca ucu uzunluğu (E)

12 mm

Kanca ucu kalınlığı (F)

3 mm

Maks. çektirme ağırlığı (t max)

3 t

Kol sayısı

2 ADET

Diş ölçüsü

M14 x 1,5

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler