Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Valf halka mastarı

Subap filer çakısı
FİLER ÇAKISI-0,10MM-MOR

Ürün no. 071351 22

EAN 4045989367993

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Valf halka mastarı

Ürün no. 071351 22

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Motor subaplarının test edilmesi ve ayarlanması ile kılavuzlarda, rulmanlarda, pistonlarda vb. boşlukların ölçülmesi için.
  • İlgili bıçakların kolayca tanınması için özel renkler

  • Kolayca okunabilen boyutlara sahip gösterge bıçakları
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak kalınlığı

0,10 mm

Sac genişliği

12,7 mm

Sac uzunluğu

45 mm

Uzunluk

104 mm

Renk

Mor

Lama malzemesi

Yay çeliği

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler