DIN 137 paslanmaz çelik A2, A form
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Würth kataloğu(X)
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Sertifikalar/Belgeler(X)
![]() | |
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 11 mm |
Yükseklik (h1) | 2,2 mm |
Kalınlık (s1) | 0,5 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Çıplak |
Model | Oluklu |
DIN | 137 |