Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Düşük Başlı Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida DIN 7984, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

DIN 7984 çelik 08,8 çinko kaplamalı

Ürün no. 008501016
EAN 4011231147781

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Düşük Başlı Altıgen Ekleme Allen Başlı Vida DIN 7984, çelik 8.8, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)

Ürün no. 008501016

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M10

Lunghezza (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk)

16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

6 mm

Normen

DIN 7984

Materiale

Çelik

Özellik sınıfı

08,8

Superficie

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Alçak kafalı soket

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS7

Gewindeart

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş uzunluğu (metrik diş) (l2)

16 mm

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler