Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata
ISO 7380-2 paslanmaz çelik, A2, düz
BB.İMB.PUL.CIV.ISO7380/2-A2/070-S3-M5X10
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Uzunluk (l1) | 10 mm |
Kafa çapı (dc) | 11,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,75 mm |
Vida iç yolu | IH3 |
Standartlar | ISO 7380-2 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 070 |
Yüzey | Çıplak |
Vida başı tipi | Bilezikli düzleştirilmiş bombe başlı |
Kafa ayrıntıları | Bilezikli |
Tahrik tipi | İç altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |