Düğme pil Lityum 3 V
Düğme pil, lityum
DÜĞME PİL LİTYUM 3V 16.0X2
Ürün no. 0827081620
EAN 4024835819763
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Şarj edilemez
Pillerin (BattG) imhası hakkındaki Alman yönetmelikleri uyarınca, şarj edilebilir piller ve diğer pil türleri, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tüm piller uygun toplama noktalarına atılmalıdır.
Veri sayfaları(X)
Pedometreler, kalori sayaçları, kronometreler, kalp hızı monitörleri, dijital klinik termometreler, oyuncaklar ve oyunlar, elektronik kitaplar, cep hesap makineleri/PDA'lar, elektronik tartılar, araba alarm sistemleri, saatler, evcil hayvan tasmaları, lazer işaretçiler
Düğme piller için IEC göstergesi | CR 1620 (DL 1620) |
Nominal voltaj | 3 V/DC |
Çap x yükseklik | 16,0 x 2 mm |
Çap | 16,0 mm |
Yükseklik | 2 mm |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Lityum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!