Düğme başlı yağlama nipeli, inç
Düğme başlı yağlama nipeli, inç
YAĞ.NPL-DIN3404-A-M1-(A3F)-S17-AKB-R1/4'
Ürün no. 098676 14
EAN 4053479668918
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 3404 shape A, galvanised steel, inches
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Standartlar | DIN 3404 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Şekil | A, Altıköşe |
RoHS uyumlu | Evet |
Kafa çapı | 16 mm |
Diş tipi x nominal çap (d1) | R1/4 |
Uzunluk (l1) | 17 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 6 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 17 mm |