Çift taraflı yıldız anahtar
Çift taraflı yıldız anahtar TX düz tip
ÇİFT HALKALI TX ANAHTAR-E20X24
Ürün no.
0714222024
EAN 4011231712552
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
TX, düz
- İpucu: TX profil için
- Malzeme: Krom vanadyum çeliği
- Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar
- En dar alanlarda çalışma için kısa mil ve ince kafalar.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
TX bağlantılar için
![]() | |
Lamalar boyunca genişlik | E20 x E24 |
Uzunluk (L) | 226 mm |
Halka kalınlığı (a1) | 12 mm |
Halka kalınlığı 2 (a2) | 14 mm |
Halka dış çapı (b1) | 24 mm |
Halka dış çapı 2 (b2) | 28 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Yüzey | Krom kaplamalı |