Döner tutma saplı cırcır, 1/2 inç
Çevirme saplı 1/2 inç cırcır
CIRCIR KOL 1/2I - 295MM
Ürün no. 1952001340
EAN 4061975528650
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Tutma sapının dönmesi, cırcır kafasında bulunan kare tahrikin döndürülmesini sağlayarak erişilmesi zor alanlara vidalamayı kolaylaştırır
Düz kare tahrikli ters çevirebilir cırcır
- Cırcır kafasında çalışma için ters çevrilebilme mekanizması yoktur
Geleneksel cırcır olarak kullanılabilir
Cırcır kafasının her iki tarafında vidalama yönünü gösterir
Ergonomik tutma sapı ile krom kaplama
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uç boyutu | 1/2 inç |
Malzeme | Çelik |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uzunluk (L1) | 295 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 155 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 140 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 40 mm |
Cırcır çapı (D2) | 42,5 mm |
Cırcır kafa yüksekliği (B1) | 22 mm |
Kare uçlu cırcır kafa yüksekliği (B2) | 38,5 mm |