Somunlu perçin, küçük havşa başlı
Küçük havşa başlı, galvanize çelik
SOMUNLU PERÇ.MİNİ HAVŞ(GLV)(0,3-1,5)M3
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Somunlu perçinler, perçinli ve cıvatalı bağlantılar için kullanılabilir.
Sonuç olarak, yaygın cıvataları kullanarak hem sağlam bağlantı hem de ilave ekleme parçalarını kolayca monte edebilme imkanı sunarlar.
Tek taraftan montaj özelliği bunu kapalı profiller için de uygun hale getirir
Basit, hızlı ve çoğunlukla otomatik montaj
Delinen deliklerde havşa açma işlemine gerek yoktur
Sürekli yüksek montaj kalitesi
Yük taşıyan dişli ile bükülmez bağlantı
Daha hızlı işlem, güvenli bağlantılar ve daha yüksek kalite sayesinde daha fazla verimlilik
Belirtilen çıkartma değerleri kılavuz değerlerdir ve bilgiler bu nedenle iş parçasına, delinen delik toleransına ve yüzey pürüzlülüğüne göre farklılık gösterebilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Alüminyum, ahşap, plastik, asbest vb. gibi yumuşak malzemelerde dönmeye karşı yüksek direnç elde etmek için özellikle uygundur.
Diş tipi x nominal çap (D) | M3 |
Kafa çapı (d1) | 5,3 mm |
Dış çap (d2) | 4,7 mm |
Uzunluk (l1) | 9 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 0,40 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 0,3-1,5 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Germe kırılması yükü | 4000 N |
Kesme kırılması yükü | 1500 N |
Maks. sıkma torku | 1.2 Nm |
Matkap deliği çapı | 4,8 mm |
Vida başı tipi | Küçük havşa başlı |