Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çivi HN 101

HN 101 çivi
ÇİVİ (HN 101) D3,7- 37MM

Ürün no. 0864101037

EAN 4011231794664

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çivi HN 101

Ürün no. 0864101037

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik ve beton yüzeyler için DIN EN 206-1 ve DIN 1045 standartlarına uygun yüksek kaliteli çivi.

Not

72, 90 ve 100 mm mil uzunluklarına sahip çivilerin önce bir çekiç ile bir miktar çakılması gerekir.


Bağlantı elemanlarınızı seçerken lütfen ilgili cihaz kategorisini inceleyin.



Beton yüzeylerde kullanılan çiviler için uzunluk hesaplaması:


Penetrasyon derinliği (min. 25 mm / maks. 40 mm) + takılacak parçanın kalınlığı = çivi veya mil uzunluğu



Çelik yüzeylerde (min. 5 mm kalınlığında) kullanılan çiviler için uzunluk hesaplaması:


Penetrasyon derinliği (min. 8 mm / maks. 12 mm) + takılacak parçanın kalınlığı = çivi veya mil uzunluğu

Tüm çiviler (yapı onayı gerektirmeyen) ikincil bağlantılar için uygundur. Her bir bağlantının maksimum çekme kuvveti, kullanıcının takdirine bağlıdır ve test bağlantılar veya sıkma testleri ile belirlenmelidir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tasarım

Düz

Vida başı tipi

Basamak başlığı

Mil uzunluğu (SL)

37 mm

Uzunluk (L)

37 mm

Mil çapı (Øds)

3,7 mm

Kafa çapı (Ø dk)

8 mm

Cihaz tipi için uygun

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (tekli armatürler için tek atımlık kit), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 DX 5

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler