Silindir havşa başlı sac vidası, C form, yıldız PH
DIN 7981 çlk. galv. çin. kap., sil. bşlı PH, C frm
YSB.SAC VİDASI DIN7981-PH2(A2K)4,8X9,5
Ürün no.
011548 95
EAN 4011231176460
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7981, galvanize çelik, mavi pasifize (A2K), C form, uçlu
- Sac vidaları diş açma vida ailesinde yer alır. Önceden hazırlanmış bir ana deliğe vidalandığında bu vidalar kendi diş yuvasını açar.
- Doğru ana delik çapını seçmek için kılavuz değerler, DIN 7975'te verilmiştir.
- Form C = uçlu diş
- Form F = Uçsuz diş
- Form R = Yuvarlak uçlu diş
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Şekil | C |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 9,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,55 mm |
Vida iç yolu | H2 |
DIN | 7981 |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |
Standartlar | DIN 7981 |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | C |