Tam dişli altıköşe başlı cıvata
ISO 4017 düz çelik 10.9
AKB.TDİŞ.CIV.DIN933-10.9-SW24-SYH.M16X60
Ürün no. 005616 60
EAN 4038898388951
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M16 |
Uzunluk (l1) | 60 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 10 mm |
Harici sürücü (s1) | WS24 |
Standartlar | ISO 4017 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Düz |
Korozyon koruma süresi | 0 h |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 60 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!