Mercimek başlı kapalı pop perçin
ISO 15973 mercimek başlı alüminyum-çelik
MERC.KAPL.P.PERÇ.AL/ST-10,5-13,0)4,8X18
Ürün no. 093704818
EAN 4011231860864
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Alüminyum. Çivi: Kaplamasız çelik
- Esir perçinleme yapan çivi başlığı
- Daha ince bir mandren sayesinde yüksek kesme dayanımı sağlayan çok kalın perçin kovanı.
- Kova şekilli perçin sapı
- Hava ve su geçirmez perçinleme
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (Ø d1 x l1) | 4,8 x 18 mm |
Kafa çapı (dk) | 10,1 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 10,5-12,0 mm |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
ISO | 15973 |
Matkap deliği çapı | 4,9 mm |
Kesme kırılması yükü | 2200 N |
Germe kırılması yükü | 3100 N |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!