İç döşeme klipsi Tip 2
İç döşeme pandizot klipsi, tip 2
BMW-KAPI DÖŞEME KOPÇASI ŞEFFAF
Ürün no.
0501105085
EAN 4049557642239
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Dört ayaklı, yuvarlak kafalı kopça
- Döşemeye önceden monte edilmiş ve daha sonra tabandaki ilgili deliğe sokulmuş parça.
- Tolerans telafisi mümkündür
- Döşemenin sökülmesi mümkündür
- Sızdırmaz olarak da işlev görür
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Trimlerin taşıyıcı parçalara bağlanması
Malzeme | Polioksimetilen |
Renk | Beyaz |
Min./maks. matkap deliği çapı | 7,8-8 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,4-1,8 mm |
Kafa çapı | 12,5 mm |
Göbek çapı | 5,7 mm |
Kavrama aralığı kafası | 2,5 mm |
Maks. genişlik | 18 mm |
Baş altı uzunluk | 14,1 mm |
Araç tipi | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 07147145753 |