Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

ISO 7380-2 paslanmaz çelik, A2, düz
BB.İMB.PUL.CV.ISO7380/2-A2/070-S5-M8X16

Ürün no. 009802816
EAN 4024835189477

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yassı mercimek başlı, flanşlı imbus cıvata

Ürün no. 009802816

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 7380-2, paslanmaz çelik, A2-070, düz
Not

Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dc)

17,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,4 mm

Vida iç yolu

IH5

Standartlar

ISO 7380-2

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Çıplak

Vida başı tipi

Bilezikli düzleştirilmiş bombe başlı

Kafa ayrıntıları

Bilezikli